Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE izolirano uranjanjem 160 mm

Artikl br.: 725335 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška izolirano uranjanjem
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725335 160
EAN / GTIN 4003773018155
Broj proizvođača 70 07 160

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kromirana kliješta, drške obložene plastikom, izolirana uranjanjem.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.