• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama 160 mm

Artikl br.: 724861 160
Novi proizvod

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 62 HRC).
Površina kromirani
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 724861 160
EAN / GTIN 4003773039600
Broj proizvođača 70 05 160

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 724860 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.