{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 20 mm | |
širina reznog kotačića | 5 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 5 mm | |
za vanjski ⌀ cijevi | 6 mm - 42 mm | |
Broj upravljačkih kotačića | 2 | |
Broj reznih kotačića | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
Broj artikla | 819450 | |
EAN / GTIN | 4044942020845 | |
Broj proizvođača | 113380 A |