Sigurnosni skalpel SECUMAX POLYCUT 10-dijelni 10

Artikl br.: 842041 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 76 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Broj proizvođača 0850001212

Opis

Izvedba:

Jednokratni-sigurnosni skalpel sa sakrivenim nožem. Lagani (7 g) i uski (3 mm) skalpel za karton od plastike. S dugačkim, oštrim vrhom skalpela, koji materijal za rezanje pouzdano dovodi do noža.

Upotreba:

Idealno za folije, ujedno i kod uskih procjepa, i papir.