Višenamjenske škare s trapeznom oštricom 210 mm

Artikl br.: 769820 210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 210 mm
Duljina oštrice 60 mm
Izvedba drške presvučeno plastikom
Materijal tijela škara Čelični lim kromiran do visokog sjaja
Materijal kontaktne površine noža Lagani metal
Nož PTFE s neprianjajućim slojem Ne
Izmjenjivi noževi Da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769820 210
EAN / GTIN 4033119000735
Broj proizvođača 3805

Opis

Izvedba:

Tijelo škara od čeličnog lima, oštrica podloga (dočekivač) od lakog metala. Lagano klizni rez; ručke prevučene plastikom i protukliznom zaštitom; škare kromirane u visokom sjaju.; uključujući 1 oštrica u obliku trapeza.

Prednost:

Brza i prvenstveno povoljna izmjena trapezne oštrice.

Upotreba:

Za rezanje gumenih, kožnih, plastičnih i drvenih profila do poprečnog presjeka cca. 10 mm.

Napomena:

Zamjenska oštrica pogledajte pod br. art. 844710, 844715, 844730 i 844745 u vel. 10.