Ručne škare za lim INOX 300 mm

Artikl br.: 760100 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Duljina oštrice 79 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Broj proizvođača D202-300-H

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava i otvor, lakirane i upuštene ručke.
Od visokokvalitetnog čelika, oštrice indukcijski kaljene (HRC 60), također za V2A limove do 1,0 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove.

Standard:

Slično kao DIN 6438.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi