Škare za lim s polugom 4BR/8

Artikl br.: 769930 4BR/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Model 4BR/8
Kapacitet rezanja za debljinu lima do 8 mm
Kapacitet rezanja ⌀ zaobljeni čelik do 20 mm
Kapacitet rezanja za četverokutni čelik do 18 mm
Duljina noža s gornje strane 186 mm
Duljina noža s donje strane 175 mm
Težina 47 kg
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769930 4BR/8
EAN / GTIN 2050001933393
Broj proizvođača 20104

Opis

Izvedba:

Stabilno tijelo škara od poboljšanog čelika. Elastične oštrice noža bez zazora (samo neznatan gubitak trenjem), oštrice od posebnog alatnog čelika, specijalno otvrdnjenog i brušenog. Poluga s oprugom za izjednačenje mase za zaštitu od nesreće, svi okretni svornjaci su namjestivi, svi modeli s kontinuirano podesivim održavanjem niske razine.
S prijenosom s koljenastom polugom. Reže lim i okrugli čelik.
S prijenosom sa zupčastom polugom. Reže lim, plosnati čelik, okrugli i četverokutni čelik. S limenim noževima može se dubiti pod kutom ili rezati i čelik s L ili T profilom. Za to su potrebna 2 − 3 pokreta poluge.

Lakiranje:

Crvenosmeđa.

Napomena:

  • U slučaju naknadne narudžbe rezervnih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.
  • Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.
  • Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi