Škare za lim INOX 350 mm

Artikl br.: 760500 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 350 mm
Duljina oštrice 65 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 760500 350
EAN / GTIN 4010220001448
Broj proizvođača D218-350-H

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sjajno brušena glava i otvor, lakirane i upuštene ručke.
Od visoko kvalitetnog čelika, oštrice indukcijski kaljene (HRC 60); također za V2A limove.

Upotreba:

Specijalno za duge i ravne rezove.