Zamjenski umetak, najlon 10 mm

Artikl br.: 754910 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
⌀ glave čekića 10 mm
Serija SUPERCRAFT 3508
Boja bijelo
Tvrdoća tvrdo
Oblik radne površine okrugao
Materijal Najlon
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754910 10
EAN / GTIN 4030618302155
Broj proizvođača 3508.010

Opis

Odgovara:

Bestrzajni čekići br. 754880, 754900, 755000 (do kat. 53), 755100 i 755400 te najlonska udarna glava za čekiće br. 745250.
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
    ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu