{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opruga br. 1 = ⌀ | 4,7−5,1 mm | |
Opruga br. 1 = Duljina | 17,7 mm | |
Opruga br. 2 = ⌀ | 5 mm | |
Opruga br. 2 = Duljina | 33 mm | |
Broj opruga | 2 | |
Vrsta proizvoda | Opruga |
Broj artikla | 749420 110 | |
EAN / GTIN | 4045197565204 |