Drška čekića od drveta hikorije 265 mm

Artikl br.: 750555 265
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača MAXXCRAFT
Serija MaxxCraft®
Certifikat o sigurnosti GS VPA Remscheid
Duljina drške 265 mm
Materijal Orahovina
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750555 265
EAN / GTIN 4030618303190
Broj proizvođača 3266.003

Opis

Odgovara:

MaxxCraft® bravarski čekić br. 750550 (do kat. 53).

Odgovara:

Br. 750550 s utegom: 300 g
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
    Duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu