Kompletan donji dio za ručne stege 500

Artikl br.: 860060 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek udubljenja 35×11 mm
Istovar 120 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860060 500
EAN / GTIN 4008158033136
Broj proizvođača 3101417

Opis

Odgovara:

Stega br. 860000 sa steznim rasponom 500 – 2500.

Opseg isporuke:

Sastoji se od pokretnog kraka, tlačnog umetka, vretena s drvenom ručkom.

Napomena:

Veličina 100 − 400 = zamjena zbog cijene nije ekonomična.