{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M12 | |
Duljina D (L) | 47,6 mm | |
Širina B | 37,3 mm | |
Visina H | 38,6 mm | |
B1 | 30,8 mm | |
H1 | 38,1 mm | |
B2 | 38,1 mm | |
visina H2 | 19 mm | |
Maksimalna vlačna sila kod širenja | 39,9 mm | |
odgovarajući unutarnji šesterokut SW | 10 mm | |
maksimalni stezni moment | 38,4 Nm | |
Sila stezanja | 15,6 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370010 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368871506 | |
Broj proizvođača | 81500 |