10-dijelni komplet odlomljivih noževa, 9 mm „experience”, broj: 10

Artikl br.: 844910 10
Postavite cijenu 10 Piece (0,31 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.670 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Broj oštrica 10
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844910 10
EAN / GTIN 2050001962379
Broj proizvođača AB 10-1700.0400

Opis

Izvedba:

Univerzalna oštrica – Lutz® experience, rješenje za sve radove rezanja.

Odgovara:

Univerzalni nož br. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu