Limena kutija za set nareznica „Central” C2

Artikl br.: 820620 C2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 500 mm
širina 280 mm
Visina 95 mm
Broj mogućih reznih glava maks. 9
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 820620 C2
EAN / GTIN 4044942048184
Broj proizvođača 479803

Opis

Odgovara:

Set nareznica br. 820300 / 820310.