Limena kutija za set nareznica „Central” C1.1/4

Artikl br.: 820620 C1.1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 430 mm
širina 195 mm
Visina 90 mm
Broj mogućih reznih glava maks. 7
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Broj proizvođača 479800 A

Opis

Odgovara:

Set nareznica br. 820300 / 820310.