Traka za povlačenje kabela M5 6

Artikl br.: 814710 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina djelovanja 100 mm
Vrsta proizvoda Alat za uvlačenje kabela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814710 6
EAN / GTIN 4044489080661
Broj proizvođača 108066

Opis

Odgovara:

Sve duljine traka za uvlačenje kabela.
Traka za kabel br. 814870 / 814875 / 814885 i 814886 (do kataloga 45).

Odgovara:

Kabel-⌀ do: 6 mm