Zamjenska mlaznica 29

Artikl br.: 770640 29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Mlaznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770640 29
EAN / GTIN 4007081171298
Broj proizvođača 1434290

Opis

Odgovara:

Kliješta za zakivanje br. 770600 i uređaj za zakivanje art. 770700.

Odgovara:

Zakovice alu i bakar: 5 mm
Zakovice od čelika: 4 mm
Slijepe zakovice od plem. čelika: 4 mm
Kliješta za zakivanje: Br. 770600
Uređaj za zakivanje: Br. 770700 (do kataloga 41)