Trobridni strugač 150 mm

Artikl br.: 836010 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 8350 C
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
Širina oštrice 14 mm
ukupna duljina 250 mm
Izvedba drške Lakirana drvena drška
Materijal ručice Drvo
Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 836010 150
EAN / GTIN 4049002002977
Broj proizvođača R462 300 0

Opis

Izvedba:

Trobridni šuplji profil oštrice od krom-vanadijskog čelika, drveni držak lakiran.

Standard:

DIN 8350 C
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
    duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu