Strugač za ležajeve s 3 rezne oštrice 200 mm

Artikl br.: 836620 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 200 mm
Širina oštrice 16 mm
ukupna duljina 320 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice drvo
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 836620 200
EAN / GTIN 4049002008474
Broj proizvođača R460 250 0

Opis

Izvedba:

Nož sa tri rezne oštrice od krom-vanadij čelika; lakirana drvena drška.