{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Širina b | 29 mm | |
Visina h | 17,9 mm | |
Serija | 725B | |
Trajna opteretivost | 40 Nm | |
Broj zubi | 30 | |
osni razmak S | 28 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Prihvat nastavaka | 5/16 col | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Alat s funkcijom račne | Da | |
Vrsta proizvoda | Utični alat s račnom za bitove |
Broj artikla | 657940 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754154715 | |
Broj proizvođača | 58255005 |