{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 23 mm | |
Visina h | 15 mm | |
Trajna opteretivost | 135 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Četverokutni utični alat |
Broj artikla | 657698 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278397 |