Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000 2711 Nm

Artikl br.: 654910 2711
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ± 1
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 2.711 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ± 1 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Područje okretnog momenta 271 Nm - 2.711 Nm
Duljina 178 mm
Promjer 64 mm
Duljina kabela 1,2 m
Težina 3,2 kg
Izlazni Četverokut 1 col
Četverokutni nastavak 1 col
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654910 2711
EAN / GTIN 856986007072
Broj proizvođača IL-2000F-G2

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući ugrađenom SMART čipu, koji pohranjuje prepoznavanje senzora osigurava se međusobna razmjena komponenti sustava. Ovi prihvatnici okretnog momenta održavaju mehaničko preopterećenje do 150 % nazivne vrijednosti. Prilikom postizanja 110 % nazivne vrijednosti prihvat ispušta akustični signal upozorenja, a iznad se na zaslonu uređaja za prikaz pojavljuje optička napomena s upozorenjem. Prihvatnici okretnog momenta opremljeni su izdržljivim kabelom, otpornim na uvrtanje koji se bez problema može zamijeniti.

Standard:

Pogon četverokutnika prema DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu