Momentni odvijač potpuno izolirano 4

Artikl br.: 659953 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 400 i Hex
maskimalan okretni moment 4 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±10 %
Serija 400 i VDE
Ukupna duljina L 141 mm
Duljina cilindričnog dijela 93 mm
podešeni okretni moment 5 Nm
podešeni okretni moment 500 cNm
Aktivacijska signalizacija haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehanički
Profil progona 6-kutni odvijač
Čvrsto podešen okretni moment da
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Težina 122 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659953 4
EAN / GTIN 4013288206398
Broj proizvođača 05004980001

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana višekomponentna T ručica za optimalan prijenos snage. Svaki je odvijač predpodešen na okretni moment koji odgovara određenoj veličini vijka. Veličina nastavka i okretni moment naznačeni su na ručici. Kod postizanja namještenog okretnog momenta odvijač se otpušta čujno i osjetno. Daljnje stezanje vijka nije moguće. Moment otpuštanja veći je od momenta stezanja (zaštita od preopterećenja).
Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V u skladu sa standardom DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Odgovara:

Šesterokutni vijci.