{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | iTorque® | |
maskimalan okretni moment | 300 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | iTorque® | |
Ukupna duljina L | 134 mm | |
Područje okretnog momenta | 80 cNm - 300 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Razlučivost | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Čvrsto podešen okretni moment | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | CR1220 MFR FH | |
kemijski sastav | litij | |
Težina | 340 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659935 300 | |
EAN / GTIN | 4010995368876 | |
Broj proizvođača | 36887 |