Elektronički momentni ključ HCT 340 Nm

Artikl br.: 655010 340
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 163,77 € kom.
  • 197,69 € kom.
  • 91,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±2; ±3
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 340 Nm
Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
Točnost mjerenja momenta ±2 %; ±3 %
Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 %
Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 stupanj
Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Prihvat USB sučelje; Bluetooth prihvat
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija HCT
Ukupna duljina L 650 mm
Područje okretnog momenta 68 Nm - 340 Nm
Područje okretnog momenta 50 lbfft - 251 lbfft
Područje okretnog momenta 602 lbfin - 3.009 lbfin
Razlučivost 0,1 Nm
Rezolucija kuta 0,1 stupanj
Težina 1.625 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 34,1 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prihvat za nasadni alat 14×18 mm
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija akustično; zvučno; haptičko
Princip aktiviranja vibracijski motor
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3,4 Ah
Nazivni napon 3,6 V
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka da
Dijagonala ekrana 2,8 col
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment; Zakretni kut
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 542 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 576 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655010 340
EAN / GTIN 4062406298043

Opis

Izvedba:

  • Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije i spremnika. Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno.
  • Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
  • Načini rada: Prikaz okretnog momenta, postavljanje okretnog momenta, postavljanje okretnog kuta, postavljanje okretnog kuta s praćenjem okretnog kuta, postavljanje okretnog kuta s praćenjem okretnog momenta. Moguće je istodobno prikazati do 100 slučajeva rada s vijcima. Ponavljane slučajeve rada moguće je sažeti u sklopu plana tijeka rada (do 10 planova tijeka rada s po 10 slučajeva rada s vijcima). Slučajeve rada s vijcima i planove tijeka rada moguće je programirati izravno na ključu ili jednostavno preko aplikacije.
  • Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows APP i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat, ali može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
  • Aplikacije: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potrebna je Bluetooth Dongle 498999 STICK (licenca) i Windows App softver (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile App dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
  • Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s oznakom vremena (uklj. datum i sat). Pohrana na ključ može se ručno deaktivirati kada se uspostavi veza s krajnjim uređajem preko HID-a.
  • Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth ili sučelja USB-C. Preko sustava Bluetooth: Preko aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na ključu za okretni moment preko HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju. Preko sučelja USB-C: Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
  • Radijsko odobrenje: Momentni ključevi s Bluetooth sučeljem imaju valjano radijsko odobrenje u svim državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Turskoj, UK-u, SAD-u i Meksiku.
  • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja slučajeva rada s vijcima i planova tijeka rada. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri odabiru nepravilnog vijka moguć samo poslije unosa lozinke.
  • Znakovi upozorenja mogu biti osjetljivi na dodir (vibracija), optički (promjena boje na zaslonu, LED prsten od 360° dobro je vidljiv iz bilo kojeg kuta gledanja i ima „funkciju semafora”) i zvučni (zujanje). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
  • Jednostavan unos kalibra: Za alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
  • Stupanj zaštite IP40.
  • 2K drška momentnog ključa ili ključa za okretni kut jamči posebno dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
  • Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
  • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
  • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.
  • Sat i datum na ključu se automatski osvježavaju ako je ključ spojen na aplikaciju.
  • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
  • Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.

Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbfin.
s utičnom račnom.

Prednost:

Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti! Programske datoteke aplikacije iz 3.37, programske datoteke za Bluetooth iz 0.95.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:
  • Jednostavan prijenos podataka: na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon – nije potreban ključ.
  • Sloboda kretanja: bez smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
  • Niste ovisni o lokaciji: mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
  • Siguran prijenos podataka: bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu – moguće uvezivanje većeg broja mjernih uređaja.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Okretni moment: u smjeru kazaljke na satu ±2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ±3 %.
Okretni kut: ±1° za mjerno područje do 100°, ±1 % za mjerno područje od 100°.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

USB-C podatkovni kabel, reverzibilna račna s izbacivačem (vel. 12 – 340: utična račna, vel. 500 i 850: ugrađena račna), 1 standardna Li-ion baterija tipa 18650 3,6 V / 3400 mAh (punjivo izravno u alatu putem USB-C). U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br. 081574 vel. 3500. Punjač za četiri baterije je opcionalno dostupan pod: 081590 vel. 4ULTRA. Držač za montažu ili vješanje momentnog ključa dostupan je pod brojem 655039 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu