Ravna kliješta, polirana 160 mm

Artikl br.: 710100 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 30 mm
Oblik otvora ključa plosnato
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 710100 160
EAN / GTIN 4003773033882
Broj proizvođača 20 01 160

Opis

Izvedba:

S kratkim, čvrstim čeljustima (ravna). Čeljusti nazubljene.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.