Kliješta za savijanje, ravna 60 mm

Artikl br.: 709940 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina otvor ključa 60 mm
Duljina čeljusti 60 mm
ukupna duljina 270 mm
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 709940 60
EAN / GTIN 4010220003114
Broj proizvođača D331-60

Opis

Izvedba:

Posebno snažna izvedba sa čvrstim čeljustima. Umetnuti zglob. Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i lakirano.

Materijal:

Specijalni čelik.