Grip kliješta s dugim čeljustima 220 mm

Artikl br.: 708401 220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
449 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 220 mm
Duljina čeljusti 65 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708401 220
EAN / GTIN 4062406240387

Opis

Izvedba:

Duge, uske čeljusti, na unutarnjoj strani nazubljene. Podesiv stezni pritisak, kliješta potpuno niklana.

Upotreba:

Za pridržavanje malih i najmanjih dijelova (debljina čeljusti na vrhu približno 4 mm).

Materijal:

Čeljusti od poboljšanog kvalitetnog čelika.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 4, 5 i 7.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi