{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Izvedba drške | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju | |
Površina kliješta | atramentirano u sivoj boji | |
prikladno za zatvaranje i otvaranje | Da | |
Čeljusti za Clic obujmice | Da | |
Težina | 340 g | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 719975 250 | |
EAN / GTIN | 4003773078517 | |
Broj proizvođača | 85 51 250 C |