Snažna kombinirana kliješta, sjajno brušena 180 mm

Artikl br.: 700450 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5746
Drška 2K navlaka za dršku
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina neobrađeno
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700450 180
EAN / GTIN 4045197283511

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.
Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.