Snažna kombinirana kliješta, polirana 200 mm

Artikl br.: 700440 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,8 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5746
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700440 200
EAN / GTIN 4003773039679
Broj proizvođača 02 01 200

Opis

Izvedba:

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.