Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano 225 mm

Artikl br.: 701900 225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 225 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 3 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701900 225
EAN / GTIN 4003773010036
Broj proizvođača 02 06 225

Opis

Izvedba:

Veliki kapacitet rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za piano-žicu. Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.