{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
ukupna duljina | 140 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 10 mm - 25 mm | |
⌀ vrha | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblik | A | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Da | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719892 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773073895 | |
Broj proizvođača | 49 31 A1 |