{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za presjek vodova | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
ukupna duljina | 230 mm | |
Postoji zaustavna blokada | Da | |
digitalni zaslon | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729540 6,0/K | |
EAN / GTIN | 4003773045236 | |
Broj proizvođača | 97 52 65 |