Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 16 mm2

Artikl br.: 729465 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
za presjek vodova 0,08 mm2 - 16 mm2
Površina brunirano
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Broj proizvođača 610 286 3

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Precizno paralelno stezanje s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za šesterokutno krimpanje = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.
Kliješta brunirana, vilice kromirane.
Također za Twin tuljke za krajeve žica do 2×10 mm2.