Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, kromirana 300 mm

Artikl br.: 705900 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cobra
ukupna duljina 300 mm
Površina kromirano
Stezni raspon za šesterokute 60 mm
Stezni raspon za cijevi 2.3/4 col
Broj ureza za fino podešavanje 30
Standard DIN ISO 8976
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705900 300
EAN / GTIN 4003773041382
Broj proizvođača 87 03 300

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Kliješta kromirana, drške prevučene plastikom.
S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.
Ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi