{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 425 mm | |
Stezni raspon | 60 mm | |
⌀ cijevi | 1.1/2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810745 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4003773014256 | |
Broj proizvođača | 83 30 015 |