{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 9243 | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta |
Broj artikla | 706610 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013129 | |
Broj proizvođača | 50 00 160 |