Univerzalni izvlakač s dva kraka

Artikl br.: 880020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 20 mm - 150 mm
Dubina stezanja do 150 mm
maskimalan okretni moment 35 Nm
Snaga 2,5 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 10 mm
Težina 0,875 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Broj proizvođača 482-3

Opis

Izvedba:

Sila stezanja se proporcionalno povećava sa silom izvlačenja radi samosteznih krakova izvlakača.

Upotreba:

Opružno djelovanje i uska izvedba omogućuju izvlačenje na teško dostupnim mjestima.