Izvlakač za kuglične zglobove 0

Artikl br.: 881620 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za kuglične zglobove nazivne veličine 27 − 30 mm
Stezni raspon poluge 50 mm
Viljuškasti otvor 20 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač za kuglične zglobove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 881620 0
EAN / GTIN 4021176410536
Broj proizvođača 129-0

Opis

Izvedba:

Čvrsto tijelo s polužnim okvirom i snažnim vretenom. Od kvalitetnog alatnog čelika. Jednostavna i brza primjena: jednostavno postavite izvlakač na zglob i zategnite tlačno vreteno. Zglob se razdvoji bez problema.

Upotreba:

Za istiskivanje kuglastih rukavaca kod demontaže kugličnih zglobova. I kao naprava za istiskivanje glava na spojnim motkama.