Izvlakač s tri kraka 20

Artikl br.: 880130 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 35 mm - 200 mm
Stezni raspon unutarnji 100 mm - 260 mm
Dubina stezanja do 150 mm
maskimalan okretni moment 150 Nm
Snaga 7 t
Broj kukica 3
Vanjski šesterokut 22 mm
Težina 4,14 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s tri kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880130 20
EAN / GTIN 4021176013706
Broj proizvođača 30-20

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (za vanjsko i unutarnje izvlačenje). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite ⌀ obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu