{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 105 mm - 750 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 340 mm - 1.000 mm | |
Dubina stezanja do | 700 mm | |
maskimalan okretni moment | 650 Nm | |
Snaga | 15 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 41 mm | |
Težina | 47 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 880100 5 | |
EAN / GTIN | 4021176009846 | |
Broj proizvođača | 20-5 |