Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača 2

Artikl br.: 880450 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 40 mm - 160 mm
Stezni raspon unutarnji 100 mm - 220 mm
Dubina stezanja do 150 mm
maskimalan okretni moment 120 Nm
Snaga 5 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 22 mm
Težina 3,04 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880450 2
EAN / GTIN 4021176756481
Broj proizvođača 20-2+S

Opis

Izvedba:

S veoma uskim krakovima izvlakača.

Upotreba:

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu