{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 50 mm - 150 mm | |
Dubina stezanja do | 140 mm | |
maskimalan okretni moment | 175 Nm | |
Snaga | 7,5 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 24 mm | |
Težina | 3,16 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 881200 3 | |
EAN / GTIN | 4021176028403 | |
Broj proizvođača | 204-3 |