{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 40 mm - 90 mm | |
Dubina stezanja do | 100 mm | |
Snaga | 4 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 22 mm | |
Težina | 1,985 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 881180 2 | |
EAN / GTIN | 4021176339516 | |
Broj proizvođača | 204-02 |