{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 22 mm | |
Prihvat drške tip | MK2 | |
Duljina izboja LA | 128 mm | |
Korisna duljina LN | 50 mm | |
Područje podešavanja | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ drške Ds | 35 mm | |
Broj valjaka | 5 | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291559 22 | |
EAN / GTIN | 4060491000893 | |
Broj proizvođača | G1.2-022.00-3-050-MK2 |