{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat drške tip | VDI25 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Duljina izboja LA | 121 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 80 mm | |
maksimalna snaga valjka | 3 kN | |
⌀ valjka | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291505 VDI25 | |
EAN / GTIN | 4060491000060 | |
Broj proizvođača | EG5-2-VDI25 |