Valjak za poravnavanje, konveksni 10 mm

Artikl br.: 291445 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ valjka 10 mm
Rezni materijal HSS
širina valjka 4 mm
⌀ provrta nazubljenog kotačića 4 mm
Vrijednost hrapavosti 1 µm
Oblik konveksno
Tip RRE
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291445 10
EAN / GTIN 4030741390135
Broj proizvođača 41020527

Opis

Izvedba:

Brušeno i polirano (Rz = 1 µm).
Konveksni HSS valjci za poravnavanje – tip RRE.

Prednost:

  • Poboljšana kvaliteta površine.
  • Učvršćivanje površina.
  • Redukcija vremena obrade.

Upotreba:

Za poravnavanje cilindričnih obradaka valjanjem.

Odgovara:

Držač za rovašenje: br. 290000; 290001