{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX25 | |
Navoji | M7×0,75 | |
Duljina D (L) | 18 mm | |
Stezni moment | 8,5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279815 1 | |
EAN / GTIN | 4062406352035 | |
Broj proizvođača | 279815 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pritezni vijak, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
18,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.299 dijelovi na zalihi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX25 | TX15 | TX10 | SW4 | |
Stezni moment | 8,5 Nm | 1,7 Nm | 3,5 Nm | ||
Navoji | M7×0,75 | M4×0,7 | 5 UNC | M10×1 | |
Duljina D (L) | 18 mm | 12 mm | 7,3 mm | 27,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |